16ER 18 NPTF IC908 Plaquitas de Roscado Exterior NPTf (National Pipe Threads) Perfil Total, para Tubos de Vapor, Agua y Gas

Número de artículo: 5902409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5902409
EAN / GTIN 7291075239744
Número del fabricante 5902409
Número L L23960 350

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra