27ER 5.50 ISO IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 5902380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902380
EAN / GTIN 7291075049060
Número del fabricante 5902380
Número L L23960 41

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.71 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 5.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra