16IRM 14 BSPT IC908 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5902357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5902357
EAN / GTIN 7291075036503
Número del fabricante 5902357
Número L L23960 229

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.21 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop