16ER 32 UNJ IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, Perfil UNJ, para la Industria Aeroespacial y Aeronáutica

Número de artículo: 5902244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902244
EAN / GTIN 7291075052831
Número del fabricante 5902244
Número L L23960 90

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.13 mm
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Hilos por pulgada (TPI) 32 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra