16ER 10 W IC908 Plaquitas para Roscado Exterior, Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, para Accesorios y Acoplamientos de Tubos

Número de artículo: 5902224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5902224
EAN / GTIN 7291075053173
Número del fabricante 5902224
Número L L23960 1313

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.32 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra