MultiCheck Digital M 12x1,5 6H

Número de artículo: 590169
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
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590169
EAN / GTIN 4046122527106
Número del fabricante 590169

Descripción

Descripción:

MultiCheck Digital M 12x1,5 tolerancia 6H

MultiCheck Digital
Precisión de lectura de 0,01 mm

- Un solo dispositivo de medición para comprobar tanto el tamaño como la profundidad de la rosca
- El tiempo del ciclo de medición de la rosca se reduce en un 50%.
- Se puede medir la profundidad de la rosca hasta 4xD (máx. 80 mm)
- Aplicación de los calibradores de rosca estándar ligeramente modificada
Sustitución sencilla de los calibres de tapón desgastados
- Lectura fiable de la profundidad de la rosca desde el manguito de medición o la lectura digital
- Versión revestida a petición
- MultiCheck Digital con transmisión de datos inalámbrica integrada (MCDW) bajo pedido