Conector cuadrado de calibración tamaño 11 para No. 734/4 longitud 24,7 mm

Número de artículo: 59011014
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59011014
EAN / GTIN 4018754192342
Número del fabricante 59011014
Número L L60010 4205

Descripción

Descripción:

  • Sin bola o. Pasador (por lo tanto, no es adecuado para apretar los tornillos)
  • Resultados de medición óptimos durante la calibración mediante la reducción de las fuerzas laterales

Característica:

  • Escuadra de arrastre exterior (pulg.): 1/4″
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • para no.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Longitud [mm): 24,7 mm
  • Peso: 12 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra