LLAVE ESTRELLA RECTA 21X23MM

Número de artículo: 59.21X23
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59.21X23
EAN / GTIN 3148511139202
Número del fabricante 59.21X23
Número L L60130 570

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 21X23
  • A x B1 [mm]: 30,5 x 33,6
  • E [mm]: 9,9
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 240
  • [g]: 130