Juego de hojas de sierra de sable 956DHM-E

Número de artículo: 588710 956DHM-E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera con metal
  • Grosor placa (madera con inclusiones de metal): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto); Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material hoja de sierra HM
    Paso de dientes 4,3 mm
    Longitud hoja 150 mm
    Optimizado para material de trabajo Madera con metal
    Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 100 mm
    Tipo de corte Corte recto rápido (basto); Corte en profundo
    Número de hojas 1
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 588710 956DHM-E
    EAN / GTIN 4059952534756
    Número del fabricante 2608900385

    Descripción

    Ejecución:

    Hojas de sierra de sable para madera.
    Dientes refrentados de metal duro, duración máxima en madera con inclusiones de metal (clavos templados). Reducir el número de carreras, trabajar sin movimiento pendular.

    Volumen de suministro:

    1 piezas