Maul-Einsteck.Wtz. Soporte de herramienta SW.3 / 8 ″ 9x12 mm

Número de artículo: 58611024
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
    Tipo de producto Herramienta insertable de boca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 58611024
    EAN / GTIN 4018754034871
    Número del fabricante 58611024
    Número L L60010 992

    Descripción

    Descripción:

    • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
    • Fijación de bloqueo del lápiz
    • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
    • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
    • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

    Característica:

    • Altura mm (h): 5,5 mm
    • S: 17,5 mm
    • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
    • Peso: 38 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″
    • Anchura mm (b): 26 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra