Atril con ruedas

Número de artículo: 5844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5844
EAN / GTIN 4017976058443
Número del fabricante 5844
Número L L90080 509

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Con un escritorio de chapa de acero, con recubrimiento de polvo de color gris claro RAL 7035. Tablero de escritorio plegable y con cerradura. Con una almohadilla de escritorio pegada. 2 estantes pueden ser atornillados en forma variable en cuadrículas de 50 mm, posibilidad de dos filas de archivadores. Capacidad de carga por estante 50 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Altura de impresión (mm): 1150, 1320
Longitud de la superficie útil (mm): 500
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Ancho total (mm): 600
Profundidad total (mm): 615
Altura total (mm): 1320
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra