Hoja de sierra circular expert for Steel 355 mm

Número de artículo: 583910 355
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

355 mm
⌀ de perforación 25,4 mm
Cantidad de dientes 80
Anchura de corte B 2,6 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 583910 355
EAN / GTIN 3165140737753
Número del fabricante 2608643062

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para mecanizado de acero. El anclaje especial de los dientes MD en la hoja de base evita la rotura de los dientes. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal (con bisel), ángulo de desprendimiento neutro.
Para sierras tronzadoras y para ingletes.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.