Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de escritura horizontal, panel derivado de madera 500 x 600 mm. 1 armario de acero (ancho x profundidad x altura): 500 x 600 x 600 mm) con puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Con un cajón para el teclado con cerradura, con extensión total y soporte para el ratón extraíble. Con conductos de cable en la superficie de escritura y el armario. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 150
Altura de impresión (mm): 1110
Longitud de la superficie útil (mm): 650
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Ancho total (mm): 650
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 1110
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3