Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Acero tubular y perfilado soldado, estructura atornillada, con recubrimiento en polvo, azul RAL 5007. Superficie de escritura en panel derivado de madera 1100 x 590 mm, con listón de tope, 2 estantes y 1 armario de acero con puerta con bisagra, 1 estante fijo y 2 estantes móviles en el armario. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante 50 kg, capacidad de carga por estante en el armario 30 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 100
Altura de impresión (mm): 1100, 1195
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Ancho total (mm): 1105
Profundidad total (mm): 610
Altura total (mm): 1195
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3