Hoja de sierra de mano, de un lado para madera

Número de artículo: 582985
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
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
    Modelo diente Dentado por grupos triangular
    Longitud hoja 300 mm
    Altura de la hoja 18 mm
    Grosor de la hoja 1 mm
    Tipo de producto Hoja de sierra de arco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 582985
    EAN / GTIN 7311518044565
    Número del fabricante 51-12

    Descripción

    Ejecución:

    Hoja de sierra con dentado triangular por grupos, para todas las clases de madera. Dimensiones 300 × 18 × 1 mm.

    Idóneo para:

    Sierra de arco n.º 580950.