Adaptador enchufable soporte de herramienta 24,5x28 mm cuadrado exterior 14x18 mm

Número de artículo: 58290041
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
    Tipo de producto Juego de destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 58290041
    EAN / GTIN 4018754169795
    Número del fabricante 58290041
    Número L L60010 2978

    Descripción

    Descripción:

    • Para usar con herramienta cuadrada interna de 24,5 x 28 mm en llaves dinamométricas cuadradas internas de 14 x 18 mm
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • Cuadrado exterior (mm): 14x18 mm
    • Accionamiento cuadrado exterior (mm): 24,5x28 mm
    • Altura mm (h): 20 mm
    • Longitud [mm): 66 mm
    • Tamaño accionamiento hexágono [cuadrado exterior: 14x18 mm
    • Peso: 251 g
    • Anchura mm (b): 75 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra