Herramienta de inserción de escuadras de calibración. Tamaño 20 cuadrado exterior 1/2 ″ soporte de herramienta 14x18 mm

Número de artículo: 58243020
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58243020
EAN / GTIN 4018754192298
Número del fabricante 58243020
Número L L60010 4339

Descripción

Descripción:

  • Sin bola o. Pasador (por lo tanto, no es adecuado para apretar los tornillos)
  • Resultados de medición óptimos durante la calibración mediante la reducción de las fuerzas laterales

Característica:

  • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Altura mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
  • Peso: 218 g
  • Anchura mm (b): 27 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra