Maul-Einsteck.Wtz. Soporte de herramienta SW.41 mm 22x28 mm

Número de artículo: 58211041
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58211041
EAN / GTIN 4018754238705
Número del fabricante 58211041
Número L L60010 5105

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 16 mm
  • S: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 894 g
  • Anchura entre planos [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 84 mm