Maul-Einsteck.Wtz. Soporte de herramienta SW 36 mm 22x28 mm

Número de artículo: 58211036
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 58211036
EAN / GTIN 4018754238699
Número del fabricante 58211036
Número L L60010 5144

Descripción

Descripción:

  • Para llaves dinamométricas con mandril cuadrado
  • Fijación de bloqueo del lápiz
  • Chapado en cromo sobre níquel, duradero y a prueba de viruta
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 713 g
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Anchura mm (b): 74 mm