Sierra de tracción con afilado en cruz 250 mm

Número de artículo: 581730 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud hoja (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 9
Longitud hoja 250 mm
Tipo de producto Sierra tracción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 581730 250
EAN / GTIN 4045197910400
Número del fabricante 581730 250

Descripción

Ejecución:

Sierra de tracción compacta con mango ergonómico de 2 componentes de fundición de aluminio y orificio para enganche. Enclavamiento exacto en 3 niveles para trabajar de forma segura con cierre de fuerza.
Hoja de sierra de tracción con ranura en cruz precisa, dentado trapecial y un grosor de hoja de 0,9 mm. Recubrimiento de capa fina resistente para reducir la fricción y la adhesión de las virutas. Listón dentado templado por impulsiones con triscado uniforme para una agudeza de larga duración y un corte recto.

Aplicación:

Ideal para cortes transversales a la fibra. Corte rápido y recto con esfuerzo mínimo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra