Sierra de tracción con afilado en cruz 265 mm

Número de artículo: 581720 265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud hoja (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Modelo diente Afilado en cruz
    Dientes por pulgada 16
    Grosor de la hoja 0,6 mm
    Longitud hoja 265 mm
    Material mango Mango de 2 componentes
    Tipo de producto Sierra tracción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 581720 265
    EAN / GTIN 4975364019356
    Número del fabricante JPR265D/K1

    Descripción

    Ejecución:

    Con afilado en cruz, para conseguir superficies de corte limpias con un rendimiento de corte elevado. Grosor de hoja 0,6 mm.

    Aplicación:

    Para cortes rápidos, estrechos, en madera seca, plástico, melamina, pladur, etc.