LLAVE LARGA 15GR 25/32X7/8

Número de artículo: 57L.25/32X7/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 57L.25/32X7/8
EAN / GTIN 3662424023989
Número del fabricante 57L.25/32X7/8
Número L L60130 10375

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Llave de doble anillo largo con manivela de 15°
  • Perfil de pared fina para una máxima accesibilidad
  • Para el montaje y el mantenimiento de motores
  • Perfil OGV de doce caras para un apriete potente
  • Acabado fosfatado negro

Característica:

  • A [″]: 25/32x7/8
  • B x B1 [mm]: 28,5x31
  • E x E1 [mm]: 16,7x17
  • H [mm]: 7,8
  • L [mm]: 409,7
  • [g]: 529

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop