Cepillo manual de alambre, con mango de plástico Alambre de INOX ondulado 0,35 mm 3

Número de artículo: 575720 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación INOX, ondulado
    Longitud total L 285 mm
    Grosor de las cerdas 0,35 mm
    Longitud de trabajo L3 130 mm
    Longitud de guarnición H1 25 mm
    Número de filas de guarnición 3
    Material cuerpo de base Plástico
    Mango Plástico
    Permiso para la industria de los alimentos
    Tipo de producto Cepillo metálico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 575720 3
    EAN / GTIN 4017359187746
    Número del fabricante 18543142

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo de mano, altura de los filamentos 25 mm. Cuerpo de plástico ergonómico con agujero de suspensión; homologado para el contacto con alimentos, longitud total 285 mm.