Cepillo manual universal Alambre de INOX liso 0,35 mm

Número de artículo: 575650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.101 piezas en stock
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
Material dotación INOX, liso
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de guarnición H1 22 mm
Número de filas de guarnición 2×13
Mango Dos componentes
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Número del fabricante 18242142

Descripción

Ejecución:

Cepillo de alambre estrecho y estable. 2 filas de alambre, altura de la guarnición 22 mm. Mango de dos componentes de diseño ergonómico con agujero de suspensión y apoyo para los dedos.