Cepillo para soldadura ángulo Alambre de acero liso 0,35 mm

Número de artículo: 575500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
587 piezas en stock
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
    Material dotación Acero, liso
    Longitud total L 290 mm
    Grosor de las cerdas 0,35 mm
    Longitud de trabajo L3 135 mm
    Longitud de guarnición H1 35 mm
    Tipo de producto Cepillo metálico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 575500
    EAN / GTIN 4017359074640
    Número del fabricante 12080142

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo para soldadura en ángulo con 3 filas de alambre dispuestas en V y terminadas en punta.
    Cuerpo de madera curvado con bordes de sujeción redondeados y dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 135 mm, altura de los filamentos 35 mm, longitud total aprox. 290 mm.