Cepillo de plato con mango de carburo de silicio (SiC) 120

Número de artículo: 575005 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 120
⌀ del cepillo D1 50 mm
⌀ del disco D2 55 mm
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ de mango Ds 6 mm
Grado de finura medio
Grosor de las cerdas 0,6 mm
⌀ superficie de trabajo 25 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
N.º revoluciones recomend. 1.200 min-1 - 2.400 min-1
Velocidad de giro máxima 4.500 min-1
Avance 800 mm/min - 3.000 mm/min
Aproximación 0,3 (fino) – 2,0 (basto) mm
Tipo de producto Cepillo de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 575005 120
EAN / GTIN 4062406287047
Número del fabricante 575005 120

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cepillos de nailon con un porcentaje de grano de carburo de silicio muy elevado para uso universal.
Mango de 6 mm, colado fijo.
Cepillos de plato con guarnición para cepillo de rectificado muy densa (guarnición completa) colada firme en el plato de plástico. Elevada estabilidad de la forma gracias a cerdas que se apoyan mutuamente por varios puntos. Duración muy elevada.

Ventaja:

  • Mecanizado posterior de herramientas directamente después del proceso de arranque de virutas.
  • Resultados reproducibles mediante grano abrasivo liberado continuamente.
  • Seguridad de proceso gracias a una elevada estabilidad y precisión de la forma.
  • Montaje rápido y seguro sin otros accesorios.
  • Precisión de concentricidad muy elevada.

Aplicación:

En centros de mecanizado CNC y en el uso de robots, preferiblemente en el rectificado en húmedo con lubricante refrigerante. Mecanizado de piezas planas: desbarbado preciso, redondeo de los bordes, mecanizado de precisión después del fresado, acabado de superficie de, p. ej. superficies de estanquidad y contacto.

Nota:

Modelos especiales disponibles a petición.