Cepillo pincel en miniatura Nailon 0,15 mm 5 mm

Número de artículo: 574948 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Empleo típico Limpieza
    ⌀ del cepillo D1 5 mm
    Longitud de guarnición H1 8 mm
    Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574948 5
    EAN / GTIN 4017359490341
    Número del fabricante 450031

    Descripción

    Ejecución:

    ⌀ mango 3 mm.

    Aplicación:

    Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.