Cepillo redondo de miniatura Alambre de latón 0,10 mm 22X2 mm

Número de artículo: 574934 22X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,05 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,21 € / Unidad
a petición
En stock
354 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de latón
Empleo típico Limpiar, desbarbar
⌀ del cepillo D1 22 mm
Anchura del cepillo 2 mm
Grosor de las cerdas 0,1 mm
Longitud de guarnición H1 6 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574934 22X2
EAN / GTIN 4017359335758
Número del fabricante 410523

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.