Cepillo de copa miniatura Alambre INOX 0,10 mm 15 mm

Número de artículo: 574922 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,78 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Empleo típico Limpiar, desbarbar
    ⌀ del cepillo D1 15 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Longitud de guarnición H1 5 mm
    Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574922 15
    EAN / GTIN 4017359289181
    Número del fabricante 430322

    Descripción

    Ejecución:

    ⌀ mango 3 mm.

    Aplicación:

    Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.