Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm 70X10 mm

Número de artículo: 574200 70X10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
474 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 70 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Anchura de los filamentos L1 10 mm
Longitud de guarnición H1 19 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574200 70X10
EAN / GTIN 4017359009819
Número del fabricante 417362

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.