{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 80 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 13 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574050 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907039 | |
Número del fabricante | 574050 80X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm 80X18 mm
a petición
En stock
421 piezas en stock
6,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
513 piezas en stock
6,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
927 piezas en stock
9,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 13 | 13 | 18 |
Longitud de guarnición H1 | 20 | 20 | 20 |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero | Alambre INOX |
Velocidad de giro máxima | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Trenzado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |