Calibrador a vernier de ABS, interno, 10-160 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: 573-647-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573-647-20
EAN / GTIN 4946368726939
Número del fabricante 573-647-20
Número L L40010 11677

Descripción

Descripción:

Estos calibradores permiten realizar mediciones dentro de una ranura. Le ofrecen las siguientes ventajas: Diseño especial para mediciones internas en puntos de medición de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 10,1 - 160
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra