Pinza especial ABS, 10-160 mm, Digimatic, IP67, rollo

Número de artículo: 573-605-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67
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
    Clase de protección IP IP 67
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 573-605-20
    EAN / GTIN 4946368726762
    Número del fabricante 573-605-20
    Número L L40010 11966

    Descripción

    Descripción:

    El calibre para medir la distancia del centro del agujero le ofrece las siguientes ventajas: Especialmente para medir desde el centro del agujero al centro del agujero. También se pueden realizar mediciones desde el borde hasta el centro del agujero

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 10,1 - 160
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra