Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 200 mm / 8 ″, vertical

Número de artículo: 572-572
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-572
EAN / GTIN 4946368373966
Número del fabricante 572-572
Número L L40010 15073

Descripción

Descripción:

Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería. Los dígitos grandes facilitan la lectura de los valores medidos

Característica:

Puesta a cero: Sí
Dirección de conteo conmutable: Sí
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: 0,03 mm/0,001″.
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: una batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra