Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 1000 mm / 40 ″, horizontal

Número de artículo: 572-487-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 572-487-10
EAN / GTIN 4946368424613
Número del fabricante 572-487-10
Número L L40010 4011

Descripción

Descripción:

El punto cero se establece una vez y se guarda como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisión: 0,07 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Batería

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra