Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 18 ″ / 450 mm, horizontal

Número de artículo: 572-474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Unidad de regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 572-474
    EAN / GTIN 4946368373669
    Número del fabricante 572-474
    Número L L40010 9097

    Descripción

    Descripción:

    Esta pinza incorporada con escala capacitiva ABSOLUTA le ofrece las siguientes ventajas: El punto cero se establece una vez y se guarda como punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

    Característica:

    Puesta a cero: Sí
    Dirección de conteo conmutable: Sí
    Rango de medición: 0-18″/0-450 mm
    Graduación: 0,01 mm o 0,0005″/0,01 mm
    Precisión: 0,002″/ 0,04 mm
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: una batería

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra