Balanza de precisión 572-30, Margen de pesaje 240 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: 572-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 572-30
    EAN / GTIN 4045761356825
    Número del fabricante 572-30
    Número L L40250 1105

    Descripción

    Descripción:

    • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula y la determinación de porcentaje, junto con su gran precisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
    • La robusta estructura, las funciones típicas del sector como puedan ser el cuentapiezas, el pesaje sin vibraciones y el amplio margen de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal también para cualquier aplicación industrial que requiera la máxima precisión
    • KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
    • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
    • Filosofía de uso uniforme y simplificada
    • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
    • La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
    • Parabrisas circular de serie, espacio de pesaje ∅×H 157×43 mm
    • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
    • Corchete para pesajes inferiores Incluido en el alcance de suministro
    • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 21 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ∅ 106 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 180×310×85 mm (sin parabrisas) / A×P×A 180×310×130 mm (con parabrisas)
    • Peso neto aprox. 2,4 kg
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra