Calibrador incorporado ABSOLUTE Digimatic, pulgadas / mm

Número de artículo: 572-210-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Unidad de regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 572-210-30
    EAN / GTIN 4946368727295
    Número del fabricante 572-210-30
    Número L L40010 13068

    Descripción

    Descripción:

    Calibrador integrado ABSOLUTO Digimatic Calibrador integrado electrónico capacitivo con escala absoluta Ajuste único de la posición cero, que luego permanece como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería

    Característica:

    Puesta a cero: Sí
    Rango de medición: 0-4″/ 0-100 mm
    Valor del paso de dígitos: 0,0005″/ 0,01 mm
    Precisión: 0,001″/ 0,03 mm
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    ON/OFF: Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: una batería

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra