{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 29 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo cónico |
Número de artículo | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Número del fabricante | 571353 125XM14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm 125XM14 mm
a petición
En stock
180 piezas en stock
22,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
347 piezas en stock
13,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 20 | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 | 12 |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre de acero |
Rosca M | M14 | M14 |
Velocidad de giro máxima | 12.500 | 12.500 |
Trenzado | trenzado a la izquierda | trenzado a la izquierda |
Tipo de producto | Cepillo cónico | Cepillo cónico |