{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 29 mm | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Número del fabricante | 571207 125XM14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm 125XM14 mm
a petición
En stock
362 piezas en stock
16,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
220 piezas en stock
25,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 20 | 20 | 20 |
Anchura de los filamentos L1 | 14 | 14 | 14 |
Longitud de guarnición H1 | 29 | 29 | 29 |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero | Alambre INOX |
Rosca M | M14 | M14 | M14 |
Velocidad de giro máxima | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |