Cepillo circular Cerdas de nailon 0,50 mm 100X12 mm

Número de artículo: 570335 100X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
229 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Cerdas de nailon
⌀ del cepillo D1 100 mm
Anchura del cepillo 12 mm
⌀ de la perforación d1 12 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 20 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Longitud de guarnición H1 21 mm
Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570335 100X12
EAN / GTIN 4017359107775
Número del fabricante 320001

Descripción

Ejecución:

Cerdas de nailon onduladas sin adición de medio abrasivo.

Aplicación:

Sierras circulares y de cinta para limpiar la cámara de virutas y evitar filos recrecidos.