Cepillo circular de alambre Alambre de acero 0,30 mm 100X20 mm

Número de artículo: 570120 100X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.338 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 100 mm
Anchura del cepillo 19 mm
⌀ de la perforación d1 30 mm
⌀ de anillo de reducción 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 23 mm
Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570120 100X20
EAN / GTIN 4067263723776
Número del fabricante 570120 100X20

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.