{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 250 mm | |
Anchura del cepillo | 25 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 50,8 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 80 mm | |
⌀ de anillo de reducción | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 50 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.600 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Número del fabricante | 376162 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm
a petición
En stock
242 piezas en stock
49,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
389 piezas en stock
30,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 50 | 50 |
⌀ de taladrado máximo hasta | 80 | 80 |
⌀ del cepillo D1 | 250 | 250 |
Anchura del cepillo | 25 | 25 |
Velocidad de giro máxima | 3.600 | 3.600 |
⌀ de anillo de reducción | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 |
⌀ de la perforación d1 | 50,8 | 50,8 |