CNMA 120404T IB50 Plaquita Rómbica de 55º, con Punta Superior CBN, para Fundición, Acero Templado y Súper Aleaciones

Número de artículo: 5700434
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5700434
EAN / GTIN 7291075123982
Número del fabricante 5700434
Número L L24270 69

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas A
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra