Medidor digital de altura de ABS

Número de artículo: 570-413
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
Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570-413
EAN / GTIN 4946368859279
Número del fabricante 570-413
Número L L40010 13944

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición y marcado de altura ABSOLUTE Digimatic-HDS. le ofrece las siguientes ventajas: Escala ABSOLUTA, sin necesidad de reajustar los puntos de referencia después de volver a conectar y velocidad de desplazamiento ilimitada. Volante grande y suave. Aguja de trazar con punta de carburo. Salida de datos digitales.

Característica:

Incremento de dígitos: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Escala: Escala lineal electrónica ABSOLUTE
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Volumen de suministro: Incluye batería, aguja de trazar y soporte
Duración de la batería: aprox. 20000 horas