Medidor de altura de Digi en pulgadas

Número de artículo: 570-244
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Equipo de alturas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Número del fabricante 570-244
Número L L40010 8585

Descripción

Descripción:

El dispositivo de trazado y medición de altura Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS le ofrece las siguientes ventajas: Ajuste fino de escala ABSOLUTE incorporada para un posicionamiento preciso Trazador con punta de carburo Con volante para ajuste fino y aproximado (solo 570-3xx) Salida de datos

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 8
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Precisión: ±0,03 mm/0.002″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″/±0,03 mm
Ajuste fino: 4 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,03 mm/0,002″.
Escala: Escala lineal electrónica ABSOLUTE
Pantalla: LCD, 6 dígitos
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye 1 pila, marcador y soporte
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra