LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 14X17MM

Número de artículo: 57.14X17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 57.14X17
EAN / GTIN 3148511133606
Número del fabricante 57.14X17
Número L L60130 5969

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • A x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • A [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180