LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 14X16MM

Número de artículo: 57.14X16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 57.14X16
    EAN / GTIN 3148511133200
    Número del fabricante 57.14X16
    Número L L60130 5968

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
    • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Acabado cromado y satinado.

    Característica:

    • A [mm]: 14X16
    • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
    • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
    • E3 [mm]: 13,3
    • A x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
    • A [mm]: 184
    • L [mm]: 191
    • [g]: 180