LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 10X12MM

Número de artículo: 57.10X12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 57.10X12
EAN / GTIN 3148511132005
Número del fabricante 57.10X12
Número L L60130 5966

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 15,2 x 18,0
  • E x E1 [mm]: 6,4 x 6,7
  • E3 [mm]: 9,7
  • H x H1 [mm]: 33,0 x 44,2
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 142
  • [g]: 85