ECC120A25-4W12 IC900 Fresa de Metal Duro Integral, Longitud Media, 4 Labios, Hélice de 30°, con Chaflán

Número de artículo: 5698548
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5698548
    EAN / GTIN 7291075002119
    Número del fabricante 5698548
    Número L L24180 1491

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.25 mm
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 83 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo de mango Weldon

    De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra